• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFDR255TV Magnetbohrständer

Artikel-Nr.: 4933472247
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Herstellernummer 4933472247
L-Nummer L00800 3853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höhenverstellbarer, isolierter Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung
  • Universeller Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhals
  • Werkzeuglos installierbarer Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem 15-l-Wassersprühtank aus dem M18™ SWITCH TANK™ System
  • Mit extra langer Säule zum Bohren von Löchern bis ⌀ 250 mm
  • Kann mit der Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
  • Bohrwinkelanzeige auf der Grundplatte - variabel justierbar von 0° bis 45°
  • Einstellbare Gleitblöcke
  • Leichtes und langlebiges Aluminiumdesign
  • Befestigungsset für Fallanker (4932399731) enthalten

Merkmal:

  • Akkubeschaffenheit: MX FUEL
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 13.2
  • Produktvariante: MXF DR255TV
  • Standardausrüstung: Betonbefestigungssatz (4932399731), Vakuumgummidichtung, 17 x 19-Schlüssel, 6-mm-Innensechskantschlüssel, 8-mm-Innensechskantschlüssel, universelle 60-mm-Motorschnellkupplung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb