• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FMT-422X FUEL Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 4933472239
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuspannung 12 V
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472239
EAN / GTIN 4058546326357
Herstellernummer 4933472239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor ermöglicht schnelle Schnitte in nahezu allen Materialien
  • Die Schwingungen lassen sich von 10.000 bis 20.000 min⁻¹ einstellen
  • Dadurch wird ein optimaler Schnitt unabhängig vom Material ermöglicht
  • Verfügt mit 4,56 m/s² über den niedrigsten Vibrationswert seiner Klasse und bringt somit Produktivität und Arbeitssicherheit voran
  • Schnellere Schnitte durch einen Oszillationswinkel von 3,6° (jeweils 1,8° links/rechts)
  • Bis zu 59 Schnitte in Hartholz pro 2,0-Ah-Akku
  • Die REDLINK PLUS™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • Kompatibel mit anderem marktüblichen Zubehör
  • Die LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches macht das Arbeiten auch unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
  • Lieferumfang: 1x Adapter, 1x Tauchsägeblatt OSC 112, 1x Schleifplatte, Schleifblätter: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, 1x Innensechskantschlüssel
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 10,000 - 20,000
  • max. Leerlaufdrehzahl: 20000
  • min. Leerlaufdrehzahl: 10000
  • Produktvariante: M12 FMT-422X
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: 1x Adapter, 1x Tauchsägeblatt OSC 112, 1x Schleifplatte, Schleifblätter: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, 1x Innensechskantschlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb