• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLLT-0 Bürstenloser Akku-Rasentrimmer

Artikel-Nr.: 4933472218
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472218
EAN / GTIN 4058546326142
Herstellernummer 4933472218
L-Nummer L00800 1550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose M18™ Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen
  • Bis zu 4.600 min⁻¹ im ersten Gang und bis zu 6.200 min⁻¹ im zweiten Gang
  • Zwei Gänge mit variablem Geschwindigkeitsschalter erlauben die Wahl zwischen höchster Leistung oder maximaler Laufzeit
  • Einstellbare Schnittbreite von 35 cm - 40 cm
  • Bis zu einer Stunde Laufzeit mit einer M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akkuladung
  • Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff für maximalen Komfort bei und neben der Anwendung
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18M18M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.3 (M18 HB8)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 BLLT-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Pin, 1 x T30 Torxschlüssel, 1 x Trimmerfaden
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb