• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FTB-0 FUEL Akku-Reifenaufrauhgerä

Artikel-Nr.: 4933472215
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472215
EAN / GTIN 4058546326111
Herstellernummer 4933472215

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das M12 FUEL™ Akku-Reifenaufraugerät verfügt über einen Zwei-Gang-Geschwindigkeitsregler zum Aufrauen und Aufbohren
  • Optimale Geschwindigkeitseinstellungen von 1200 min-1 im ersten Gang und 2500 min-1 im zweiten Gang, um ein Verbrennen oder Beschädigen des Reifens zu vermeiden
  • Leistung von Druckluft mit kabellosem Komfort für bessere Zugänglichkeit und Manövrierfähigkeit auf engstem Raum
  • ⁷⁄₁₆˝ Hex-Direktaufnahme für einen schnellen Zubehörwechsel
  • Anhaltende Kraft ohne ins Stocken zu geraten
  • Auslöser mit variabler Geschwindigkeit bietet hervorragende Kontrolle über das Werkzeug
  • Die Auslösersperre verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Akku-Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz liefern herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M12 FTB-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Adapter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb