• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FHS-602X FUEL Akku-Astsäge

Artikel-Nr.: 4933472212
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933472212
    EAN / GTIN 4058546326081
    Herstellernummer 4933472212
    L-Nummer L00800 1108

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M12 FUEL™ Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12B4 Akkuladung
    • Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen
    • Mit einem Gewicht von 2,3 kg und einem kompakten Design bietet die Akku-Astsäge eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit bei Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
    • Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung
    • Der durchsichtige Ölbehälter ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle
    • Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlauben dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
    • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
    • Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
    • Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
    • Lieferumfang 1 x Oregon 6˝ Sägekette und Schwertschutz und 1 x Kombischraubenschlüssel
    • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Balance der Akku-Technologien neu
    • Der bürstenlose POWERSTATE™ -Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™ -Akku und die elektronische REDLINK PLUS™ -Intelligenz für herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B6
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 6.0
    • Akkusystem: M12M12M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M12 B6)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.3
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M12 FHS-602X
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 1x Oregon 6″ Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb