• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCSG66-0 Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933472163
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472163
EAN / GTIN 4058546325596
Herstellernummer 4933472163
L-Nummer L00800 631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer 12,0-Ah-Akkuladung
  • 190-mm-Sägeblatt mit einer max
  • Schnitttiefe von 66 mm erlaubt das Sägen von 3 übereinanderliegenden OSB-Platten gleichzeitig
  • Kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich) für gerade, saubere Schnitte
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
  • Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE®-Staubabsaugungen
  • Gehrungsschnitte von bis zu 56°
  • LED-Beleuchtung
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5800
  • Durchmesser des Sägeblattes: 190
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.6 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5800
  • Produktvariante: M18 FCSG66-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Schlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb