• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18PRCDAB+-0 Packout Radio mit Ladenfunktion

Artikel-Nr.: 4933472112
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472112
EAN / GTIN 4058546325084
Herstellernummer 4933472112
L-Nummer L00800 1478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert
  • DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit
  • Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
  • Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System
  • Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus
  • Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb
  • Ganztägige Laufzeit mit einer M18™ 5.0 Ah Akkuladung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 10.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 PRCDAB+-0

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb