• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMCS66-0C FUEL Akku-Metallkreis

Artikel-Nr.: 4933472110
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472110
EAN / GTIN 4058546325060
Herstellernummer 4933472110
L-Nummer L00800 1645

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabellose 18-V-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1800 W
  • Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten
  • Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich)
  • Dies ermöglicht gerade und genaue Schnitte bei minimaler Rüstzeit
  • Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird
  • Die elektrische Bremse stoppt das Sägeblatt in weniger als 1 Sek
  • Ein großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit
  • Die Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden
  • Der Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge
  • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für schnelle und effektive Schnitte
  • Exklusive Chip-Release-Schildverriegelung für schnelle Abfallentsorgung und schnellen Blattwechsel
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 4000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 203
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.5 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 7.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 4000
  • max. Tiefe des Schnittes: 66
  • Max. Trenntiefe [mm]: 66
  • Produktvariante: M18 FMCS66-0C
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 203
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 203 mm Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb