• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWF1DS-0C 1″ Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933472071
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933472071
    EAN / GTIN 4058546324674
    Herstellernummer 4933472071
    L-Nummer L00800 1565

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
    • Der 1˝-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
    • DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
    • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
    • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
    • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
    • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 11.1 (M18 HB12)
    • Gewicht mit Akkupack: 11.1
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
    • Max. Drehmoment [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
    • max. Durchmesser der Schraube: 42
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 600
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 700
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 900
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1200
    • Max. Schraubendurchmesser: M42
    • min. Schlagzahl: 750
    • Produktvariante: M18 ONEFHIWF1DS-0C
    • Schlagzahl [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Seitenhandgriff

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb