• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MPS Rohrständer

Artikel-Nr.: 4933472022
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472022
EAN / GTIN 4058546324186
Herstellernummer 4933472022

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der weltweit erste Rohrständer, der flach zusammenklappbar ist, was einen einfacheren Transport und eine effizientere Lagerung ermöglicht
  • Kann Materialien wie Rohr, Strebe, Kanal, Winkeleisen und andere Materialien bis zu 165 mm oder 6˝ spannen
  • Der MILWAUKEE® Rohrständer kann mit Gewindeschneidkluppen, Winkelschleifer, Säbelsägen, Lochsägen, Metallkreissägen und diversen anderen Werkzeugen verwendet werden
  • Das abnehmbarer Einlegeboden ermöglicht es dem Anwender, das untere Materialfach nach Belieben zu nutzen und zu entfernen
  • Verschiedene Backen für verschiedene Materialien erhältlich
  • MPS-SSJ für Edelstahl und MPS-NCJ für weiche Materialien wie PVC
  • MPS-RJ, standardmäßig mit dem Rohrständer geliefert, ist eine Backe für den universellen Einsatz

Merkmal:

  • Gewicht [kg]: 22.7

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb