• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FPXP-0C Akku-Expander

Artikel-Nr.: 4933472018
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472018
EAN / GTIN 4058546324148
Herstellernummer 4933472018
L-Nummer L00800 4149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Produkt ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar.

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb