• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PL-0C Akku-Ortungsgerät

Artikel-Nr.: 4933471995
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471995
EAN / GTIN 4058546298944
Herstellernummer 4933471995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Ortungsgerät: 2 Rundstrahlantennen, die Sonden lokalisieren und unter Spannung stehende Leitungen verfolgen können - ganz ohne Störsignal
  • Akku-Ortungsgerät erreicht mit einem M12™ 2,0Ah Akku eine Laufzeit von bis zu 13 Stunden und benötigt somit kein Batteriewechsel
  • 4,3-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten für bessere Sichtbarkeit
  • Aktive Leitindikatoren: Das Pfeilsymbol zeigt in Richtung der Sonde und die Kompassanzeige lenkt den Weg der unter Spannung stehenden Linie
  • Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M12 PL-0C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 1 x USB-Kabel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb