• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital-Wasserwaage 60 cm

Artikel-Nr.: 4933471978
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471978
EAN / GTIN 4058546298777
Herstellernummer 4933471978
L-Nummer L00800 3639

Beschreibung

Beschreibung:

  • PINPOINT Messtechnologie ermöglicht verschiedene Informationsebenen: numerisch, grafisch, farblich und akustisch für hohen Anwenderkomfort
  • Der PIN-Modus ermöglicht dem Anwender, einen Referenzwinkel innerhalb von 360° festzulegen zum Übernehmen und Übertragen eines Winkelmaßes
  • Betrieben mit REDLITHIUM™ 4 V Akku, der mit Micro-USB-Kabel geladen werden kann
  • Bis zu 2x höhere Genauigkeit
  • Quick-Setup-Menü zur schnellen Auswahl von Maßeinheit, Empfindlichkeit, Toleranz, Power und Sprache
  • Die Toleranz kann angepasst werden in fein, Standard und grob
  • Schutzklasse IP65
  • Die Messgenauigkeit beträgt bei 0° und 90° 0,03° sowie von 1° bis 89° 0,10°
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung

Merkmal:

  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Digital Level 60cm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb