• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FNCS18GS-0X Akku-Tacker

Artikel-Nr.: 4933471942
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471942
EAN / GTIN 4058546298418
Herstellernummer 4933471942
L-Nummer L00800 745

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken
  • Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge
  • Bis zu 1200 Klammern pro 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akkupack
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 FNCS18GS-0X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb