• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFLSDP-301 KIT L Sew Mach Pow-Cart

Artikel-Nr.: 4933471851
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471851
EAN / GTIN 4058546297503
Herstellernummer 4933471851
L-Nummer L00800 3605

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden
  • Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
  • Die MILWAUKEE® 16 mm- und 20 mm-Spiralen mit Innenseele können in Abflüssen von 75 mm bis 200 mm verwendet werden und haben die Kraft zur Wurzelentfernung bis zu 60 m
  • Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
  • Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • Lieferumfang: 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale (20 mm), 1 x 9-teiliges Zubehörset

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x MXF CP203
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: MX FUEL
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 200
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 56.6 (MXF CP203)
  • Gewicht mit Akkupack: 56.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 200
  • Produktvariante: MXF LSDP-301
  • Standardausrüstung: 1 x 20mm x 7,6 m Spirale, 1 x 20mm x 15,2 m Spirale, 1 x -9-teiliges Zubehörset

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb