• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFTL-601 Stand Area Light KIT

Artikel-Nr.: 4933471844
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 6 Ah
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471844
EAN / GTIN 4058546297435
Herstellernummer 4933471844
L-Nummer L00800 3649

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
  • Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird
  • Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand
  • Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden
  • Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek
  • aufgebaut
  • Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
  • Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt
  • Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat
  • Ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
  • Das integrierte MX FUEL™ Ladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit, jeden MX FUEL™ Akku im kabelbetriebenen Modus aufzuladen
  • Schutzklasse IP 55
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 53 (MXF XC406)
  • Gewicht mit Akkupack: 48.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: integriertes Ladegerät
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: MXF TL-601
  • Spannung [V]: 240

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb