• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFC FAST CHARGER

Artikel-Nr.: 4933471839
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471839
EAN / GTIN 4058546297381
Herstellernummer 4933471839
L-Nummer L00800 3596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min
  • Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
  • REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
  • Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
  • LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80% an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
  • Integrierter Tragegriff

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: MX FUELMX FUEL
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.7
  • Produktvariante: MXF C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb