• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFXC406 Battery Pack

Artikel-Nr.: 4933471837
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471837
EAN / GTIN 4058546297367
Herstellernummer 4933471837

Beschreibung

Beschreibung:

  • MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
  • Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
  • MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schützt
  • Funktionsfähig bis zu -28.0°C
  • Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
  • Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
  • Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 4.8
  • Produktvariante: MXF XC406

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb