• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit

Artikel-Nr.: 4933471835
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 3 Ah
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471835
EAN / GTIN 4058546297343
Herstellernummer 4933471835
L-Nummer L00800 3754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ⌀ 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
  • 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung
  • Zur schnelleren Orientierung sind diese Angaben in das Gerät eingraviert
  • Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
  • Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
  • Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
  • Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
  • Eingebautes Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit
  • Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
  • Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen
  • Kompatibel mit dem M18™SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
  • 1 1/4˝UNC + 1/2˝G-Aufnahme passend für die gängigsten Bohrkronen
  • Separat erhältlicher Kernbohrständer MXF DR255TV mit 60 mm Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhalsdurchmesser
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF CP203
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 12.4 (MXF CP203)
  • Gewicht mit Akkupack: 12.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 800/ 0 - 1600
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 800
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1600
  • Produktvariante: MXF DCD150-302C KIT
  • Standardausrüstung: MXF DR255TV Diamantkernbohrständer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb