• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18NRG-506 LI-ION Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4933471821
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933471821
    EAN / GTIN 4058546297206
    Herstellernummer 4933471821
    L-Nummer L00800 2867

    Beschreibung

    Beschreibung:

    0

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 6 x M18 B5
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 5.0
    • Akkusystem: M18
    • Geliefert: im Karton
    • Ladegerät im Lieferumfang: M1418C6
    • Spannung [V]: 18
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb