• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HUP700-121 Akku-Hydraulische Pumpe

Artikel-Nr.: 4933471813
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471813
EAN / GTIN 4058546297121
Herstellernummer 4933471813
L-Nummer L00800 190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die hydraulische FORCE LOGIC™-Versorgungspumpe für max
  • 700-Bar-Crimp-, Schneid- oder Stanzvorgänge
  • Deutlich schnellere Arbeitszyklen durch einen großen Gesamtölvorrat von 1,6 Litern und eine hohe Flussrate
  • Die Pumpe ist mit einer CEJN-Schnellkupplungsbuchse der Serie 115, G1/4˝ ausgestattet, die für die meisten gängigen Anbaugeräte geeignet ist
  • Der 1,8 m lange, kabelgebundene Controller ermöglicht dem Benutzer das Arbeiten abseits der Pumpe und kann mit zusätzlichen Verlängerungskabeln auf bis zu 7 m verlängert werden
  • IP54-Schutz mit versiegeltem Akkufach bietet in rauen Umgebungen besten Schutz vor beispielsweise Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
  • Der gut ausbalancierte Hebegriff sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und somit für einen einfachen Transport zum Einsatzort
  • Sofortige Überprüfung des Pressvorgangs über eine grüne Anzeige
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 16.5 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 16.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 130
  • Produktvariante: M18 HUP700-121
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kabelgebundene Fernbedienung, 1,8 m Verlängerungskabel, Kupplungsadapter CEJN-Serie 115

Lieferumfang:

1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb