• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWF1D-0C 1″ Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933471755
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471755
EAN / GTIN 4058546296544
Herstellernummer 4933471755
L-Nummer L00800 2181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150-mm-Schaft liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
  • Der 1˝-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
  • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
  • Wenn der Radmutternmodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in den Bereich von 475 Nm - 610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmuttern zu verhindern
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 12.7 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 12.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
  • Max. Drehmoment [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
  • max. Durchmesser der Schraube: 42
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 600
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 700
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1200
  • Max. Schraubendurchmesser: M42
  • min. Schlagzahl: 750
  • Produktvariante: M18 ONEFHIWF1D-0C
  • Schlagzahl [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Seitenhandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb