• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FRAIWF12-0 1/2″ Akku-WINKELSchlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933471699
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471699
EAN / GTIN 4058546295981
Herstellernummer 4933471699
L-Nummer L00800 1107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximales Anziehdrehmoment von 270 Nm, maximales Lösemoment von 300 Nm
  • 4 Modi-DRIVE CONTROL mit Automatischem-Abschalt-Modus und Schrauben-Löse-Modus verhindert ein Überdrehen der Schraube und sorgt für mehr Kontrolle beim Losbrechen der Schraube
  • Die schmale Bauweise ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
  • Die kleine Kopfgröße von 71 mm ermöglicht das Arbeiten in engen Arbeitsumgebungen
  • ½˝-Sprengring-Aufnahme für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Hochwertige Gummierung widersteht korrosiven Materialien und ermöglicht einen ergonomischen Halt
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Drehmoment [Nm]: 270
  • max. Durchmesser der Schraube: 16
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1150
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2300
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 3000
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 3000
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M12 FRAIWF12-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb