• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CRAD2-0X Akku-Winkelbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933471641
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471641
EAN / GTIN 4058546295400
Herstellernummer 4933471641
L-Nummer L00800 1156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
  • Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
  • Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 12.7
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 1500
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.1 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1500
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 12.7
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Produktvariante: M18 CRAD2-0X
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb