• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCSRH66-0 Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933471444
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471444
EAN / GTIN 4058546290726
Herstellernummer 4933471444
L-Nummer L00800 639

Beschreibung

Beschreibung:

  • Liefert die Kraft für Längsschnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie ein vergleichbares Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 570 Schnitten in 90 x 45 mm Weichholz mit einem 12,0-Ah-Akku
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Durch das besondere Hinter-Griff-Design mit dem Sägeblatt auf der linken Seite wird eine gute Sichtbarkeit der Schnittlinie erreicht
  • 190-mm-Sägeblatt mit einer maximalen Schnittkapazität von 66 mm erlaubt das gleichzeitige Schneiden von bis zu 3 OSB-Platten
  • Langlebiger Metallhaken
  • Mitgelieferter Absaugadapter passt auf alle MILWAUKEE® Staubabsaugungen
  • Magnesium-Schuh für reduziertes Gewicht und verbesserte Haltbarkeit
  • Integrierte LED-Beleuchtung
  • Max. Gehrungseinstellung von 53°
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5800
  • Durchmesser des Sägeblattes: 190
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.2 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5800
  • Produktvariante: M18 FCSRH66-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Sägeblatt,Schlüssel, Adapter für Staubabsaugung

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb