• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCHSC-0 Akku-Kettensaege

Artikel-Nr.: 4933471441
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471441
EAN / GTIN 4058546290696
Herstellernummer 4933471441
L-Nummer L00800 869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen
  • Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah)
  • 30-cm-Schwert erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen
  • Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlauben dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
  • Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.4 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 6.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FCHSC-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 80 ml Öl, Kette, Kettenschutz (Schwert)

Lieferumfang:

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb