• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDGA-0 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933471438
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471438
EAN / GTIN 4058546290665
Herstellernummer 4933471438
L-Nummer L00800 538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste abgewinkelte Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
  • Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
  • 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
  • Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
  • Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Durchmesser der Scheibe: 50
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 10000
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 15000
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 20000
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 24500
  • max. Spanndurchmesser: 8
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6/ 8
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • Produktvariante: M12 FDGA-0
  • Scheibendurchmesser [mm]: 50
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 6- und 8-mm-Spannzange

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb