• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FN18GS-202X Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 4933471407
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471407
EAN / GTIN 4058546290351
Herstellernummer 4933471407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
  • Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
  • Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
  • Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
  • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.1 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 26
  • Produktvariante: M18 FN18GS-202X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 2.0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb