• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FFN-502C Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 4933471404
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471404
EAN / GTIN 4058546290320
Herstellernummer 4933471404
L-Nummer L00800 705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
  • Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire″-Technologie
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
  • Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° -oder 34°-Magazin passen
  • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.1 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 FFN-502C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Innensechskantschlüssel

Lieferumfang:

2 x 5.0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb