• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HL2-LED LED STIRNLAMPE

Artikel-Nr.: 4933471286
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471286
EAN / GTIN 4058546289140
Herstellernummer 4933471286
L-Nummer L00800 1698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hocheffiziente TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 350 Lumen
  • Waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort
  • Sehr kompakt und leicht
  • 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung
  • 4 Befestigungsclips zum Anbringen an Arbeitshelmen
  • Die Leuchte ist schlag-, wetter- und staubgeschützt
  • Inklusive 3 x AAA-Batterie

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 3 x AAA
  • Akku: 3 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 3 x AAA
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (3 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Produktvariante: HL2-LED

Lieferumfang:

3 x AAA Akkus, Blister

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb