• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CHM-121C Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933471284
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471284
EAN / GTIN 4058546289126
Herstellernummer 4933471284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den mobilen Einsatz
  • 902C Version mit den neuen High Demand 9.0 Ah Akkus
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie
  • Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
  • Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
  • Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.1 (M18 HB12)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 450
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 40
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 6.1
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Zusatzhandgriff

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb