• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV13-125XSPDEB KIT Elektrisch Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933471194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933471194
EAN / GTIN 4058546288228
Herstellernummer 4933471194
L-Nummer L00800 1027
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • RAPIDSTOP™-Bremssystem: Lässt die Scheibe bis zu 50 % schneller stehen als bei Winkelschleifern ohne Bremse
  • Extraschlankes Design für komfortable Nutzung
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Akkusystem: Elektrowerkzeuge
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 12000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1250
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AGV 13-125 XSPDEB KIT
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitenhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Spannsatz, Netzkabel, Transportkoffer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb