• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLTRC-0X Akku-Gewindestangenschneider

Artikel-Nr.: 4933471150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471150
EAN / GTIN 4058546287788
Herstellernummer 4933471150
L-Nummer L00800 1017

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ bürstenloser Akku-Gewindestangenschneider für effizientes und müheloses Schneiden von Gewindestangen
  • Schneidet M6-M12 Gewindestangen aus Stahl sowie M6-M10 Gewindestangen aus Edelstahl mit einer Laufzeit von bis zu 300 Schnitten (2,0 Ah Akku, M10 Stahl)
  • Vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12
  • Gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für exakte Fixierung und präzise Schnitte
  • Ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten
  • Ausbalanciert mit Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung
  • Öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle, wiederholbare Schnitte
  • Minimale Abtrennung von 3,8-cm-Teilstücken
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 BLTRC-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Vierfachschneidkopf M6-M12

Lieferumfang:

Vierfachschneidkopf M6-M12 Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb