• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDDX-0 Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4933464978
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464978
EAN / GTIN 4058546229238
Herstellernummer 4933464978
L-Nummer L00800 548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität
  • Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen für eine breite Anwendungsvielfalt
  • Durch die 1/4˝-HEX-Aufnahme unter dem Bohrfutter lässt sich die Länge auf 130 mm reduzieren, wenn ein Schraubvorgang das verlangt
  • Sehr handliches Gerät für beste Genauigkeit und Kontrolle
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 34 Nm Drehmoment
  • Magnetischer Bithalter
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 28
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Bohrfutterspannweite: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 34
  • Produktvariante: M12 FDDX-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 10-mm-Metallbohrfutter

Lieferumfang:

10-mm-Metallbohrfutter Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb