• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BPFP-WST Wassertank

Artikel-Nr.: 4933464965
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464965
EAN / GTIN 4058546229108
Herstellernummer 4933464965

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
  • Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
  • Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
  • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter
  • Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse, schnell tauschbar gegen Ausrüstung für Nass-Schneid- und Bohranwendungen
  • Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
  • 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
  • UV-resistent
  • In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 3.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 BPFP-WST
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Wasserdüse

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb