• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BPFPH-401 Spritz- Und Sprühgerät

Artikel-Nr.: 4933464962
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Herstellernummer 4933464962
L-Nummer L00800 240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
  • Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
  • Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
  • Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
  • Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
  • Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.0 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 45
  • Produktvariante: M18 BPFPH-401
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: M18B4, M12-18C

Lieferumfang:

1 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb