• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPHLTKIT-0 Outdoor Power Head Kit

Artikel-Nr.: 4933464956
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464956
EAN / GTIN 4058546229016
Herstellernummer 4933464956
L-Nummer L00800 401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der von MILWAUKEE® entwickelte und gebaute bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine längere Lebensdauer und mehr Leistung des Motors
  • Das REDLINK PLUS™ Intelligence System bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeugleistung unter Last
  • Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
  • Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
  • Bis zu eine Stunde Laufzeit mit einem M18™-9.0-Ah-Akku
  • Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
  • 135°-Schutzhaube
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.7 (M18 HB8)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FOPHLTKIT-0
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb