• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFCOS350-602 MX FUEL Cut off Saw

Artikel-Nr.: 4933464881
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464881
EAN / GTIN 4058546228262
Herstellernummer 4933464881
L-Nummer L00800 3782

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton
  • Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils
  • Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenräumen verwendet werden
  • Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
  • Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Gerätedesign
  • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden
  • Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
  • Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte über längere Distanzen
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Lieferung mit DUH ⌀ 350-mm-Diamanttrennscheibe und Tasche für Akkus und Ladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20/ 25.4
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5370
  • Durchmesser des Sägeblattes: 350
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 16.7 (MXF XC406)
  • Gewicht mit Akkupack: 16.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 90
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5370
  • Max. Trenntiefe [mm]: 125
  • Produktvariante: MXF COS350-602
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 350
  • Standardausrüstung: HUDD 350 MM Diamantblatt (4932471985), Transporttasche für Akkus und Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb