• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFDHT MX Breaker Trolley

Artikel-Nr.: 4933464879
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464879
EAN / GTIN 4058546228248
Herstellernummer 4933464879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Abbruchhammer-Trolley mit großen, geländegängigen Rädern für einfachen Transport auch über unebenes Gelände
  • Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung
  • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel
  • Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzakku und Ladegerät

Merkmal:

  • Akkusystem: MX FUEL
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 15.7
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: MXF DHT

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb