• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML-LED Alkaline Taschenlampe

Artikel-Nr.: 4933464825
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464825
    EAN / GTIN 4058546227708
    Herstellernummer 4933464825
    L-Nummer L00800 373

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m für Inspektionen
    • Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit
    • Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67)
    • Abnehmbarer Taschenclip
    • Schockresistentes Lampenglas
    • Inklusive 3 x AAA-Batterien

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 3 x AAA
    • Akku: 3 x AAA
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 3
    • Art der Batterien/Akkus: 3 x AAA
    • By technology: TRUEVIEW™
    • Geliefert: Blister
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (3 x AAA)
    • Gewicht mit Akkupack: 0.10
    • Produktvariante: ML-LED

    Lieferumfang:

    Lieferumfang: 3 AAA Batterien
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb