• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBJS-0X Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933464799
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464799
EAN / GTIN 4058546227449
Herstellernummer 4933464799
L-Nummer L00800 163

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
  • 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
  • Beidhändig bedienbarer An-/Aus-Schalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen
  • 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
  • 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen
  • Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • Wird geliefert mit 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 19
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 19
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 100
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 FBJS-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 100
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

HD Box, 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb