• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FJS-0X Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933464726
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464726
EAN / GTIN 4058546226718
Herstellernummer 4933464726
L-Nummer L00800 297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor – schnelle Schnitte, Langlebigkeit der Maschine und bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit einem 5,0-Ah-Akku
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Werkzeuglose Einstellung der Grundplatte ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
  • 4-fach-Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
  • Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 135
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 FJS-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 135
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb