• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FTS210-0 Akku-Tischkreissage

Artikel-Nr.: 4933464722
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464722
EAN / GTIN 4058546226671
Herstellernummer 4933464722
L-Nummer L00800 991

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190 m Schnittreichweite in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah)
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm
  • 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube
  • Handgriffe erlauben einen einfachen Transport
  • Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät
  • Der Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 6300
  • Durchmesser des Sägeblattes: 210
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 22.3 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 22.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6300
  • Produktvariante: M18 FTS210-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 210
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Klinge, Klingenschlüssel, Schiebestock, Seitenanschlag, Gehrungslehre, Rückschlagsicherung, Spaltkeil, Absaugschacht

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb