• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLPP2B2-502X Set Power Pack

Artikel-Nr.: 4933464594
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464594
EAN / GTIN 4058546225391
Herstellernummer 4933464594
L-Nummer L00800 824

Beschreibung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 BLPP2B2-502X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

M18 BLDD2 - M18™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber M18 BLID2 - M18™ Bürstenloser 1/4˝ Akku-Schlagschrauber 2 x M18B5 (18V 5 Ah Akku) 1 x Ladegerät HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb