• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLCS66-0X Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933464589
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464589
EAN / GTIN 4058546225346
Herstellernummer 4933464589
L-Nummer L00800 287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm)
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
  • Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 190
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.0 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5000
  • Produktvariante: M18 BLCS66-0X
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Sägeblatt, Parallelanschlag, Adapter für Staubabsaugung, Innensechskantschlüssel

Lieferumfang:

Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schlüssel, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb