• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFH26T Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933464581
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464581
EAN / GTIN 4058546225261
Herstellernummer 4933464581
L-Nummer L00800 810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
  • 2,4 Joule Schlagenergie
  • 800-Watt-Motor
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • 4 m Kabel

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Produktvariante: PFH 26 T
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb