• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLPD2-502X Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4933464517
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464517
EAN / GTIN 4058546224622
Herstellernummer 4933464517
L-Nummer L00800 248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
  • Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
  • Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Mit Gürtelclip
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 76
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 76
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 82
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 28,800
  • Produktvariante: M18 BLPD2-502X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Seitenhandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb