• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEBLPXPL-502C Expander

Artikel-Nr.: 4933464299
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464299
    EAN / GTIN 4058546222444
    Herstellernummer 4933464299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der erste akkubetriebene ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ Hydraulik-Expander für UPONOR®, bis DN75 Rohr Der POWERSTATE™ bürstenlose Motor, gebaut von MILWAUKEE®, bietet beispiellose Autonomie und schnellere Anwendung Für DN40, DN50, DN63 und DN75 ab 6 und 10 bar Sein spezielles Design bietet dem Anwender die beste Balance für Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen oder für längere Anwendungen durch Umdrehen Automatisches Drehen des Kopfes für schnelle Aufweitung von PEX-Rohren Automatischer Vollzyklus schließt automatisch nach jeder Aufweitung, um den Installationsprozess zu beschleunigen Seitengriff und Kabelschlaufe für zusätzliche Sicherheit auf der Baustelle Das ONE-KEY™ Tracking & Security System bietet kostenlose cloudbasierte Bestandsverfolgung und -verwaltung, Der bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™-Elektronik und der REDLITHIUM™-Akkupack bieten überlegene Leistung und Langlebigkeit Funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 5.0
    • Akkusystem: M18
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.1 (M18 B5)
    • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
    • Spannung [V]: 18

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb