• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K1530H Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933464117
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464117
EAN / GTIN 4058546220624
Herstellernummer 4933464117
L-Nummer L00800 426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
  • Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
  • Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
  • 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
  • Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
  • 30-mm-Hex-Aufnahme
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin

Merkmal:

  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Kunststoffkoffer
  • Gewicht [kg]: 16.8
  • Leistungsaufnahme [W]: 2100
  • max. Einzelschlagenergie: 39
  • Produktvariante: K 1530 H
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 39

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb