• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWF1-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459732
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459732
    EAN / GTIN 4058546029043
    Herstellernummer 4933459732
    L-Nummer L00800 161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der weltweit erste 1˝-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
    • Der leistungsstarke M18 FUEL™ 1″-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
    • Der 1˝-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
    • DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
    • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
    • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
    • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
    • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 HB8)
    • Gewicht mit Akkupack: 5.9
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
    • Max. Drehmoment [Nm]: 530/1020/1800/2033
    • max. Durchmesser der Schraube: 42
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 950
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1080
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1370
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1670
    • Max. Schraubendurchmesser: M42
    • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
    • min. Schlagzahl: 1350
    • Produktvariante: M18 ONEFHIWF1-0X
    • Schlagzahl [min_1]: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Seitenhandgriff, Metallhaken

    Lieferumfang:

    0

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb